Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - RAHMENKLEMME 35 BIS 300 MM² FÜR TA63 4P

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - RAHMENKLEMME 35 BIS 300 MM² FÜR TA63 4P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TPSCON54

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485952635

Sonepar Artikelnummer

121257285

Hersteller Artikelnummer

TPSCON54

Hersteller Typ

TPSCON54

Hersteller Artikel Nr.:

TPSCON54

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.142 kg

TPSCON54 ist ein Satz von Anschlusszubehör für den 4-poligen TransferPacT-Schalter. Dieses Ersatzteil ist mit einem 250A Rahmen Umschalter ausgestattet. Es kann 1 Aluminiumkabel (35 - 300mm²) angeschlossen werden.