Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Rahmenklemmen aus Stahl für 1 Kabel (3 Stk.), 1x 1,5-95mm²

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Rahmenklemmen aus Stahl für 1 Kabel (3 Stk.), 1x 1,5-95mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV429242

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

3606480019319

Sonepar Artikelnummer

120251257

Hersteller Artikelnummer

LV429242

Hersteller Typ

LV429242

Hersteller Artikel Nr.:

LV429242

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.176 kg

Bei diesem Zubehör handelt es sich um blanke Stahlkabelstecker für ComPact NSX 100/160 und EasyPact CVS 100/160. Diese Steckverbinder können 1 Kupfer- oder 1 Aluminiumkabel mit einem Querschnitt von 1,5 mm² bis 95 mm² aufnehmen. Die Steckverbinder werden direkt auf die Geräteklemmen aufgeschnappt oder durch Clips an Klemmenverlängerungen befestigt. Der Nennstrom beträgt 160 A. Sie werden als 3-teiliger Satz verkauft.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie