Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - RAHMENKLEMMEN J-FRAME 150-175A (3STK)

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - RAHMENKLEMMEN J-FRAME 150-175A (3STK)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AL175JD

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901686569

Sonepar Artikelnummer

120795201

Hersteller Artikelnummer

AL175JD

Hersteller Typ

AL175JD

Hersteller Artikel Nr.:

AL175JD

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.113 kg

Die PowerPact™ H-, J- und L-Rahmen-Schutzschalter wurden entwickelt, um elektrische Anlagen vor Schäden durch Überlast und Kurzschlüsse zu schützen. Die Leistungsschalter mit H- und J-Rahmen sind entweder mit thermisch-magnetischen oder elektronischen Micrologic™-Auslösern erhältlich. Die Leistungsschalter mit L-Rahmen sind nur mit elektronischen Micrologic-Auslösern erhältlich. H- und J-Rahmen-Schutzschalter mit thermisch-magnetischen Auslösern enthalten in jedem Pol einzelne thermische (Überlast) und unverzögerte (Kurzschluss) Sensorelemente. Die Stromstärken der thermischen Auslöseelemente sind bei 40°C (104°F) Umgebungstemperatur kalibriert. PowerPact H-, J- und L-Rahmen-Schutzschalter bieten hohe Leistung und eine große Auswahl an austauschbaren Auslösern zum Schutz der meisten Anwendungen. Elektronische Auslöser bieten einen hochgenauen Schutz mit großen Einstellbereichen und können Mess-, Zähl- und Kommunikationsfunktionen integrieren. Sie können mit dem Frontdisplaymodul (FDM121) kombiniert werden, um ähnliche Funktionen wie ein Leistungsmesser zu erhalten. Diese Geräte sind weit mehr als nur ein Schutzschalter. Sie sind ein Mess- und Kommunikationswerkzeug, das bereit ist, die Anforderungen an die Energieeffizienz durch optimierten Leistungsbedarf, erhöhte Energieverfügbarkeit und verbessertes Installationsmanagement zu erfüllen. Dieser PowerPact Multistandard, mechanischer Kabelschuh ist ein Anschlusszubehör für PowerPact J-Frame und hat einen Bemessungsstrom von 150-175 A und ist aus Aluminium gefertigt.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie