Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - RAHMENKLEMMEN J-FRAME 200-250A (3STK)

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - RAHMENKLEMMEN J-FRAME 200-250A (3STK)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AL250JD

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - US

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901574835

Sonepar Artikelnummer

120795202

Hersteller Artikelnummer

AL250JD

Hersteller Typ

AL250JD

Hersteller Artikel Nr.:

AL250JD

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.101 kg

Die PowerPacT H- und J-Rahmen Kompaktleistungsschalter (150A und 250A) sind ein flexibles und hochleistungsfähiges Angebot, das nach globalen Standards zertifiziert ist. Sie sind mit optionalen Funktionen wie thermisch-magnetischem oder Micrologic-Auslöseschutz 15-250A bis zu 600V AC und 250V DC erhältlich. Außerdem verfügen sie über eine leistungsstarke, UL-gelistete Unterbrechungsleistung von 18 bis 200 kA bei 480 V AC. Die PowerPacT H- und J-Rahmen haben gemeinsame Befestigungslöcher, Griffpositionen und Verkleidungsmaße mit vielen gemeinsamen Zubehör- und Zusatzeinrichtungen. Diese mechanischen Reihenklemmen sind ein Anschlusszubehör für PowerPacT. Dieses PowerPacT J-Rahmen-Zubehörteil aus Aluminium hat einen Nennstrom von 200-250A und wird im 3er-Set geliefert. Dieses Zubehör ist UL-, CSA-, NOM-, IEC- und CCC-zertifiziert und trägt die CE-Kennzeichnung für eine weltweite Akzeptanz. Dieses Produkt wird mit einer 18-monatigen Garantie geliefert.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie