Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Rauchmelder, Wiser, DC, 3V, IP20, weiß

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Rauchmelder, Wiser, DC, 3V, IP20, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CCT599002

  • Wirkprinzip - sonstige

  • Ansprechtemperatur - 45 °C

  • Montageart - Aufbau

  • Vernetzbar über Kabel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606482046900

Sonepar Artikelnummer

121065293

Hersteller Artikelnummer

CCT599002

Hersteller Typ

CCT599002

Hersteller Artikel Nr.:

CCT599002

Wirkprinzip:

sonstige

Ansprechtemperatur:

45 °C

Montageart:

Aufbau

Vernetzbar über Kabel:

Nein

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

Nein

Versorgungsspannung DC:

3 V

Optische Meldung:

Ja

Akustische Meldung:

Ja

Min. Schallpegel (in 3 m Entfernung):

85 dB(A)

Rauchschalter:

Ja

Mit Orientierungslicht:

Nein

Art des Test-/Pauseknopfes:

Prüftaste

Selbstklebend:

Nein

Separater Sockel notwendig:

Nein

Geeignet für Kanalbefestigung:

Nein

Kabeleinführung:

von unten und seitlich

Standalone:

Ja

Vernetzbar über Funk (optional):

Ja

Max. Anzahl vernetzbar:

40

Primärstromversorgung:

Batterie/Akku

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Spannungsanzeige:

Nein

Mit Backup-Batterie:

Ja

Mitgelieferte Batterie:

Lithium

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

3 V

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Schutzart (IP):

IP20

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Mit Q-Label:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Länge:

89 mm

Breite:

89 mm

Höhe/Tiefe:

33.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.157 kg

Schneider Electric Wiser Rauchmelder für Wohnanwendungen mit photoelektrischer Technologie.Wiser Rauchmelder erkennt gefährlichen Rauch und Feuer und warnt die Bewohner eines Hauses. Wenn das Gerät mit dem Wiser-System verbunden ist, sendet es die Benachrichtigungen über die Wiser-App. Es kann auch Signale durch andere Produkte (z. B. Taschenlampen) auslösen, die mit dem Wiser-System verbunden sind. Die Betriebsspannung beträgt 3VDC, gespeist von einer versiegelten Lithiumbatterie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren. Die Abmessungen sind (B) 89,5mm x (H) 33,5mm x (T) 89,5mm. Das Produkt unterstützt 3 Funktionen, Alarm, Stummschaltung, Selbsttest der Raucherkennung. Diese Aufputzmontage ist für die Inneninstallation vorgesehen. Die Befestigung erfolgt durch Schrauben. Das Produkt ist für die Wand- oder Deckenmontage vorgesehen. Es ist kompatibel für eine Umgebungstemperatur von 0°C bis 45°C. Die Schutzart ist IP20. Dieser Rauchmelder ist CE (EN14604), Q-Label und NF zertifiziert. Die Farbe des Produkts ist weiß (RAL 9003).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie