SCHNEIDER ELECTRIC - Räumlicher -seitlicher Sockel - H100 D500 Edelstahl 304L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSPSX5100SF
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480626098
Sonepar Artikelnummer
121172378
Hersteller Artikelnummer
NSYSPSX5100SF
Hersteller Typ
NSYSPSX5100SF
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSPSX5100SF
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
500 mm
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.986 kg


