SCHNEIDER ELECTRIC - Raumsockel - Seitensockel - H100 D600 Edelstahl 304L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSPSX6100SF
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480626104
Sonepar Artikelnummer
121172384
Hersteller Artikelnummer
NSYSPSX6100SF
Hersteller Typ
NSYSPSX6100SF
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSPSX6100SF
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
600 mm
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.324 kg


