SCHNEIDER ELECTRIC - Raumsockel - Seitensockel - H200 D800 Edelstahl 304L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSPSX8200SF
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - grau
Breite - 26 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480626333
Sonepar Artikelnummer
121172389
Hersteller Artikelnummer
NSYSPSX8200SF
Hersteller Typ
NSYSPSX8200SF
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSPSX8200SF
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
grau
Breite:
26 mm
Höhe:
200 mm
Tiefe:
800 mm
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
5.940 kg


