SCHNEIDER ELECTRIC - Raumteiler - Seitensockel - H100 D00 Edelstahl 304L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSPSX4100SF
Ausführung - Sockel Seitenset
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Edelstahl
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480626081
Sonepar Artikelnummer
121172372
Hersteller Artikelnummer
NSYSPSX4100SF
Hersteller Typ
NSYSPSX4100SF
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSPSX4100SF
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
100 mm
Tiefe:
400 mm
Schlagfestigkeit:
sonstige
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.706 kg


