Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - reds Test 2-polig 30 mA Klasse A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - reds Test 2-polig 30 mA Klasse A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18281

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430182818

Sonepar Artikelnummer

120250995

Hersteller Artikelnummer

18281

Hersteller Typ

18281

Hersteller Artikel Nr.:

18281

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Selektiver-Typ:

Nein

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Montageart:

DIN-Schiene

Kurzzeitverzögerter Typ:

Nein

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Ja

Frequenz:

50 Hz

Bemessungsabschaltvermögen:

0.63 kA

Zusatzeinrichtungen integriert:

sonstige

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

5

Einbautiefe:

44 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5 .. 40 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Explosionsgeschützt:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 2.5 mm²

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.633 kg

Dieser Acti9 REDs ist ein modularer Fehlerstromschutzschalter (RCCB) mit Wiedereinschaltvorrichtung. Es handelt sich um einen 2P-Schutzschalter mit einem Bemessungsstrom von 40A, Schutzklasse Typ A und einer Differenzstrom-Empfindlichkeit von 30mA. Dieses Produkt schützt vor elektrischem Schlag bei direktem oder indirektem Kontakt und vor Brandgefahren. Er schaltet bereits gegen Überlast und Kurzschluss geschützte Stromkreise unter Last ab. Nach der Isolationsüberwachung des nachgeschalteten Stromkreises läuft er automatisch wieder an. Er wird nur bei TT- und TN-S-Erdungssystemen eingesetzt. Die Versionen Acti9 REDs und REDtest sind für tertiäre, industrielle und Infrastrukturanwendungen bestimmt. Dieses Produkt ist konform mit der Norm IEC/EN 61008-1. Das (Im/IΔm) Bemessungsausschalt- und Einschaltkurzschlussvermögen beträgt 630A. Der (Inc/IΔc) bedingte Bemessungskurzschlussstrom beträgt 10kA. Er hat eine mechanische Lebensdauer von bis zu 1000 Zyklen. Die Ue-Betriebsspannung beträgt 230VAC. Die Ui-Bemessungsisolationsspannung beträgt 500VAC. Die Uimp Bemessungsstoßspannung beträgt 4kV. Die Frequenz beträgt 50Hz. Es ist auf DIN-Schiene montierbar. Die Breite in 9mm-Abständen ist 10. Die Abmessungen sind (B) 89,2 mm x (H) 115 mm x (T) 79,5 mm. Das Gewicht beträgt 0,37 kg. Er hat eine Schutzart von IP20. Nach Einbau in ein modulares Gehäuse gemäß IEC/EN 60529-Norm wird es zu IP40. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -5°C und 40°C. Die Lagertemperatur liegt zwischen -20°C und 60°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie