SCHNEIDER ELECTRIC - REDUZIERBRÜCKE, ZUM ANSCHLUSS VON 10MM² AN 2,5/4MM² SCHRAUBKLEMMENBLÖCKE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTRALV102
Ausführung - Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 65 A
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480534324
Sonepar Artikelnummer
120475843
Hersteller Artikelnummer
NSYTRALV102
Hersteller Typ
NSYTRALV102
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTRALV102
Ausführung:
Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
65 A
Isoliert:
Ja
Farbe:
rot
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Mit Berührungsschutz:
Ja
Montageart:
steckbar
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


