SCHNEIDER ELECTRIC - Reflex iC60N Ti24 10A 2P B, Fernschaltbarer Leitungsschutzschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9C61210
Auslösecharakteristik - B
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 10 A
Bemessungsspannung - 415 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480455438
Sonepar Artikelnummer
120332364
Hersteller Artikelnummer
A9C61210
Hersteller Typ
A9C61210
Hersteller Artikel Nr.:
A9C61210
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
415 V
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4.5
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
0
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Einbautiefe:
44.5 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Fernantrieb
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
1 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.571 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


