Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Reihenklemme PUSH-IN 2,5mm² 3fach GR

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Reihenklemme PUSH-IN 2,5mm² 3fach GR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYTRP23

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.2 .. 2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14 .. 4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480533167

Sonepar Artikelnummer

120475884

Hersteller Artikelnummer

NSYTRP23

Hersteller Typ

NSYTRP23

Hersteller Artikel Nr.:

NSYTRP23

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14 .. 4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14 .. 2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

3

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40 .. 130 °C

Breite:

5.2 mm

Höhe:

36.5 mm

Tiefe:

60.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Ja

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.008 kg

Linergy TR ist eine Reihenklemme für Linergy. Sie gehört zur Linergy-Durchgangsklemme mit 2,5 mm² Nennquerschnitt. Die Bemessungsbetriebsspannung beträgt 600 V nach CSA/cURus und 800 V nach EN/IEC 60947-7-1. Der Nennstrom beträgt 24A nach EN/IEC 60947-7-1 und 20A nach CSA und cURus. Er hat eine graue Oberflächenbehandlung. Montage durch Aufclipsen und Anschluss von oben durch einstufige 1x2-Steckklemmen (vor- und nachgeschaltet). Der Anschluss kann ohne Werkzeug erfolgen und die Trennung mit einem flachen Schraubendreher. Er ist kompatibel mit Raumgehäusen für Prisma G, Prisma P, Pragma, Prisma PH, Prisma Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Verkauft in Losen von 50 Einheiten. Umgebungslufttemperatur für den Betrieb ist von -40 bis 130 °C gemäß IEC 60216-1 und VDE 0304-T21. Zertifiziert nach mehreren Normen (VDE, LR, cURus, IEC-Ex, ATEX, EAC, GL, CSA). Es ist konform mit Green Premium (RoHS/REACH).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie