SCHNEIDER ELECTRIC - Relais, elektromechanisch, z. Austausch, 10mm, 24 V DC, 1 CO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABR7S23
Funktion - sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110644753
Sonepar Artikelnummer
121165590
Hersteller Artikelnummer
ABR7S23
Hersteller Typ
ABR7S23
Hersteller Artikel Nr.:
ABR7S23
Funktion:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
5 A
Versorgungsspannung:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Montageart:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
10 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 1:
DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 .. 60 Hz
Max. Glühlampenlast:
0.36 W
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.008 kg


