SCHNEIDER ELECTRIC - Relais, elektromechanisch, z. Austausch, 10mm, 24 V DC, 1S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABR7S21
Funktion - teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110644739
Sonepar Artikelnummer
121165589
Hersteller Artikelnummer
ABR7S21
Hersteller Typ
ABR7S21
Hersteller Artikel Nr.:
ABR7S21
Funktion:
teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
5 A
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
55 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.008 kg


