SCHNEIDER ELECTRIC - Relais, elektromechanisch, z. Austausch, 12,5mm, 24 V DC, 1 CO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABR7S33
Funktion - teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 0.1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110720747
Sonepar Artikelnummer
121165591
Hersteller Artikelnummer
ABR7S33
Hersteller Typ
ABR7S33
Hersteller Artikel Nr.:
ABR7S33
Funktion:
teilelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
0.1 A
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
55 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.017 kg


