SCHNEIDER ELECTRIC - Relais, Halbleiter, z. Austausch, 12,5mm, Ausgang, 24 V DC, 2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABS7SC3BA
Funktion - sonstige
Bemessungsstrom - 2 A
Versorgungsspannung - 24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110720761
Sonepar Artikelnummer
121165596
Hersteller Artikelnummer
ABS7SC3BA
Hersteller Typ
ABS7SC3BA
Hersteller Artikel Nr.:
ABS7SC3BA
Funktion:
sonstige
Bemessungsstrom:
2 A
Versorgungsspannung:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Montageart:
sonstige
Einbautiefe:
12 mm
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 1:
DC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.011 kg


