SCHNEIDER ELECTRIC - Relais, Halbleiter, z. Austausch- 12,5mm, Eingang, 24 V DC Typ 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABS7EC3B2
Funktion - vollelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsstrom - 0.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110720808
Sonepar Artikelnummer
121165593
Hersteller Artikelnummer
ABS7EC3B2
Hersteller Typ
ABS7EC3B2
Hersteller Artikel Nr.:
ABS7EC3B2
Funktion:
vollelektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
0.5 A
Versorgungsspannung:
19 .. 30 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
55 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
5 .. 24 V
Steuerspannungsart 1:
AC/DC
Herkunftsland:
LV
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.009 kg


