Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Remanenzschütz, 3 P, 150A AC-3, Sp. 220-230VDC/AC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Remanenzschütz, 3 P, 150A AC-3, Sp. 220-230VDC/AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CR1F150M7

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 .. 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110547931

Sonepar Artikelnummer

121167678

Hersteller Artikelnummer

CR1F150M7

Hersteller Typ

CR1F150M7

Hersteller Artikel Nr.:

CR1F150M7

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

250 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

22 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

50 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

163.5 mm

Höhe:

170 mm

Tiefe:

171 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

4.033 kg

Magnetschütz TeSys CR1F. 3 polig, 3 Schließer. Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 75 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 150 A, Spule 220-230 V AC/DC. Abmessung (BxHxT) 163,5x170x171 mm, Gewicht 3,5 kg. Kategorie AC-3, AC-1, AC-4. Für die Überwachung aller Motorentypen in normalen oder schwierigen Betriebsbedingungen. Überwachung von Widerstands-, Induktions- und Kapazitivschaltkreisen.