Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Remanenzschütz, 3p, 630A/AC3, 220V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Remanenzschütz, 3p, 630A/AC3, 220V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CR1F630MZ7

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110548891

Sonepar Artikelnummer

121167681

Hersteller Artikelnummer

CR1F630MZ7

Hersteller Typ

CR1F630MZ7

Hersteller Artikel Nr.:

CR1F630MZ7

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

1000 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

630 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

335 kW

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

100 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

1000 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

1000 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

200 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite:

309 mm

Höhe:

304 mm

Tiefe:

255 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

16.370 kg

Magnetschütz TeSys CR1F. 3 polig, 3 Schließer. Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 335 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 630 A, Spule 220 V DC. Abmessung (BxHxT) 309x304x255 mm, Gewicht 18,6 kg. Kategorie AC-4, AC-1, AC-3. Für die Überwachung aller Motorentypen in normalen oder schwierigen Betriebsbedingungen. Überwachung von Widerstands-, Induktions- und Kapazitivschaltkreisen.