SCHNEIDER ELECTRIC - Resi9 Energiesensor Universal
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R9MUX6M
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 80 A
Maximalstrom (Imax) - 250 A
Nennspannung (Un) N-L - 100 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487091301
Sonepar Artikelnummer
121401615
Hersteller Artikelnummer
R9MUX6M
Hersteller Typ
R9MUX6M
Hersteller Artikel Nr.:
R9MUX6M
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
80 A
Maximalstrom (Imax):
250 A
Nennspannung (Un) N-L:
100 .. 240 V
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Tarifausführung:
Eintarif
Zulassung:
innerstaatlich
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
304 .. 456 V
Frequenz:
45 .. 55 Hz
Leistungsaufnahme:
3 W
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Rücklaufsperre:
Nein
Geeicht:
Ja
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
D0
Impulsrate:
400 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
36 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
113 mm
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
Mit Sperrcode:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.121 kg


