SCHNEIDER ELECTRIC - Resi9 - Kammsammelschiene - 1L+N - 18 mm Abstand - 57 Module - 63 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R9XFH257
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 2
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480515903
Sonepar Artikelnummer
120331788
Hersteller Artikelnummer
R9XFH257
Hersteller Typ
R9XFH257
Hersteller Artikel Nr.:
R9XFH257
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
2
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
10 mm²
Länge:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
57
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
28
Zuschneidbar:
Ja
Isoliert:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.326 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


