SCHNEIDER ELECTRIC - Resi9 kV 1 reihige DIN-Schienen 12 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R9H10035C
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 324 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 706 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489515232
Sonepar Artikelnummer
121050917
Hersteller Artikelnummer
R9H10035C
Hersteller Typ
R9H10035C
Hersteller Artikel Nr.:
R9H10035C
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
324 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
706 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
90 mm
Breite:
255 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
8 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Aluminium
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.086 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


