SCHNEIDER ELECTRIC - Resi9 KV Frontset 1 Reihe (Rahmen, Einschubkass., Klemmenl. Neutrall., 27 Bohr.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R9H10035P
Höhe - 262 mm
Breite - 267 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489515195
Sonepar Artikelnummer
121050916
Hersteller Artikelnummer
R9H10035P
Hersteller Typ
R9H10035P
Hersteller Artikel Nr.:
R9H10035P
Höhe:
262 mm
Breite:
267 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
29 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.650 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


