SCHNEIDER ELECTRIC - Resi9 KV Frontset, 4 Reihen (Rahmen, Einschubkass., Klemmenl. Neutrall., 27 Bohr.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R9H10038P
Höhe - 662 mm
Breite - 267 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489515225
Sonepar Artikelnummer
121050913
Hersteller Artikelnummer
R9H10038P
Hersteller Typ
R9H10038P
Hersteller Artikel Nr.:
R9H10038P
Höhe:
662 mm
Breite:
267 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
29 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.450 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


