SCHNEIDER ELECTRIC - Resi9 KV-Gehäuse 3 Reihen 12 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R9H10937
Montageart - Unterputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3606481330666
Sonepar Artikelnummer
121050892
Hersteller Artikelnummer
R9H10937
Hersteller Typ
R9H10937
Hersteller Artikel Nr.:
R9H10937
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Ja
Mit Schloss:
Ja
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
90 mm
Innentiefe:
85 mm
Erdungsklemmenblock:
Ja
Neutralleiterklemmenblock:
Ja
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
Plombierbar:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Höhe:
585 mm
Breite:
330 mm
Tiefe:
103.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.235 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


