SCHNEIDER ELECTRIC - Resi9 KV KV FI-N-Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R9H10955
Polzahl - 1
Nennstrom - 63 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481330765
Sonepar Artikelnummer
121050883
Hersteller Artikelnummer
R9H10955
Hersteller Typ
R9H10955
Hersteller Artikel Nr.:
R9H10955
Polzahl:
1
Nennstrom:
63 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
Schraube
Leiterquerschnitt Zugang:
16 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
3
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Nein
Leiterquerschnitt Abgang:
10 mm²
Höhe:
49 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.021 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


