SCHNEIDER ELECTRIC - Resi9 KV PE- und N-Steckklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R9H10950
Polzahl - 2
Nennstrom - 63 A
Anschlussart - schrauben
Montageart - Schraube
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481330758
Sonepar Artikelnummer
121050886
Hersteller Artikelnummer
R9H10950
Hersteller Typ
R9H10950
Hersteller Artikel Nr.:
R9H10950
Polzahl:
2
Nennstrom:
63 A
Anschlussart:
schrauben
Montageart:
Schraube
Leiterquerschnitt Zugang:
16 mm²
Berührungssicher:
Ja
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
14
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse:
Ja
Leiterquerschnitt Abgang:
4 mm²
Höhe:
15 mm
Breite:
252 mm
Tiefe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.116 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


