SCHNEIDER ELECTRIC - Resi9 KV Plein Metalltür 3 Reihen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R9H10337P
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 344 mm
Höhe - 624 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489515263
Sonepar Artikelnummer
121050910
Hersteller Artikelnummer
R9H10337P
Hersteller Typ
R9H10337P
Hersteller Artikel Nr.:
R9H10337P
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
344 mm
Höhe:
624 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
39 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.250 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


