SCHNEIDER ELECTRIC - Resi9 KV Universal Grid 1 Reihe 12 Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R9H10001
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - verzinkt
Höhe - 124 mm
Breite - 246 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489515300
Sonepar Artikelnummer
121050918
Hersteller Artikelnummer
R9H10001
Hersteller Typ
R9H10001
Hersteller Artikel Nr.:
R9H10001
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Höhe:
124 mm
Breite:
246 mm
Lochung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.234 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


