SCHNEIDER ELECTRIC - Retrofit Set Verdrahtungsadapter für Leistungsschütz Tesys Deca Advanced, 3P LC1D115-150A als Ersatz für LC1D115-D150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LAD9150RFT
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487159407
Sonepar Artikelnummer
121375663
Hersteller Artikelnummer
LAD9150RFT
Hersteller Typ
LAD9150RFT
Hersteller Artikel Nr.:
LAD9150RFT
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbinder
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.452 kg
Klemmenanadapter zum Nachrüsten für TeSys Deca Advanced Schütze 3-polig 115A bis 150A. Sie wurden entwickelt, um einzelne TeSys Deca Advanced 115A bis 150A Schütze in bestehende Sammelschienenverbindungen mit TeSys Deca Schützen 3-polig 115A bis 150A zu integrieren. Sie arbeiten in einem Temperaturbereich von -40°C bis 70°C und können in Höhen von bis zu 3000 Metern ohne Derating eingesetzt werden.


