SCHNEIDER ELECTRIC - Rohr, Harmony XV4/XV6/XVB7, modular, Aluminium, Höhe 100mm, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XVZ100
Farbe - sonstige
Werkstoff - Metall
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76082089
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487130512
Sonepar Artikelnummer
121376143
Hersteller Artikelnummer
XVZ100
Hersteller Typ
XVZ100
Hersteller Artikel Nr.:
XVZ100
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76082089
Gewicht:
0.049 kg
Die modularen Leuchtsäulen der Baureihen Harmony XV4, XV6 und XVB7, sind visuelle und akustische Signalgeräte, die Betriebsabläufe oder -zustände einer Maschine oder Applikation zuverlässig anzeigen. Die Signalsäulen mit wahlweise 40mm, 60mm oder 70mm Durchmesser zeichnen sich neben ihrem modernem Design durch eine energiesparende LED-Technik mit optimaler Helligkeit aus, welche eine ausgezeichnete 360 Grad Sichtbarkeit ermöglicht. Durch die einfache, werkzeuglose Montage eignen sich die robusten Leuchtsäulen für viele verschiedene Anwendungsbereiche, wie beispielsweise Automobil, Werkzeugmaschinen oder Fördertechnik. Dieses Rohr aus Aluminium mit 100mm Länge ist kompatibel mit den Leuchtsäulen der Baureihen Harmony XV4, XV6 und XVB7. Zur vollständigen Montage benötigt man zusätzlich noch eine Befestigungsplatte oder klappbare Halterung. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Zudem können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.


