SCHNEIDER ELECTRIC - rot Not-Aus Ø 22 - Pilzkopf Ø 40 - Schlüsselentriegelung - ATEX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB4BS9445EX
Art der Entriegelung - Schlüssel-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119613132
Sonepar Artikelnummer
121174007
Hersteller Artikelnummer
XB4BS9445EX
Hersteller Typ
XB4BS9445EX
Hersteller Artikel Nr.:
XB4BS9445EX
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP65
Montageart:
Aufbau
Mit Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.168 kg


