SCHNEIDER ELECTRIC - ROTATIONSLICHT,ROT,LED,230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XVR13M04L
Stromart - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V
Schutzart (IP) - IP67
Kalottenfarbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119045322
Sonepar Artikelnummer
121257571
Hersteller Artikelnummer
XVR13M04L
Hersteller Typ
XVR13M04L
Hersteller Artikel Nr.:
XVR13M04L
Stromart:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
207 .. 253 V
Schutzart (IP):
IP67
Kalottenfarbe:
rot
Fassung:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Betriebsspannung AC 60 Hz:
207 .. 253 V
Stromaufnahme:
0.022 A
Leistung:
5 W
Optik:
Spiegel
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.990 kg


