Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - ROTE 4P 40A 30MA A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - ROTE 4P 40A 30MA A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18266

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430182665

Sonepar Artikelnummer

120250987

Hersteller Artikelnummer

18266

Hersteller Typ

18266

Hersteller Artikel Nr.:

18266

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Selektiver-Typ:

Nein

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Montageart:

DIN-Schiene

Kurzzeitverzögerter Typ:

Nein

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

Ja

Frequenz:

50 Hz

Bemessungsabschaltvermögen:

0.63 kA

Zusatzeinrichtungen integriert:

sonstige

Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:

Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

7

Einbautiefe:

44 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5 .. 40 °C

Verschmutzungsgrad:

2

Explosionsgeschützt:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5 .. 2.5 mm²

Herkunftsland:

PT

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.703 kg

Dieser Acti9 REDs ist ein modularer Fehlerstromschutzschalter (RCCB) mit Wiedereinschaltvorrichtung. Es handelt sich um einen 4P-Schalter mit einem Nennstrom von 40A, einer Empfindlichkeit von 30mA und einer Schutzklasse vom Typ A. Dieses Produkt schützt vor elektrischem Schlag bei direktem oder indirektem Kontakt und vor Brandgefahren. Er schaltet bereits gegen Überlast und Kurzschluss geschützte Stromkreise unter Last ab. Nach der Isolationsüberwachung des nachgeschalteten Stromkreises läuft er automatisch wieder an. Er wird nur bei TT- und TN-S-Erdungssystemen eingesetzt. Die Versionen Acti9 REDs und REDtest sind für tertiäre, industrielle und Infrastrukturanwendungen bestimmt. Dieses Produkt ist konform mit der Norm IEC/EN 61008-1. Das (Im/IΔm) Bemessungsausschalt- und Einschaltkurzschlussvermögen beträgt 630A. Der (Inc/IΔc) bedingte Bemessungskurzschlussstrom beträgt 10kA. Er hat eine mechanische Lebensdauer von bis zu 4000 Zyklen. Die Ue-Betriebsspannung beträgt 400VAC. Die Ui-Bemessungsisolationsspannung beträgt 500VAC. Die Uimp Bemessungsstoßspannung beträgt 4kV. Die Frequenz beträgt 50Hz. Es ist auf DIN-Schiene montierbar. Die Breite im 9mm Raster ist 14. Die Abmessungen sind (B) 125mm x (H) 98mm x (T) 79,5mm. Das Gewicht beträgt 0,67 kg. Es hat die Schutzart IP20 (gemäß IEC/EN 60529) und wird zu IP40, wenn es in einem modularen Gehäuse untergebracht ist. Die Betriebstemperatur liegt zwischen -5°C und 40°C. Die Lagertemperatur liegt zwischen -20°C und 60°C.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie