SCHNEIDER ELECTRIC - Roter Kalottendeckel Fresnel, für Meldeleuchte Ø 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001R31
Farbe der Linse - rot
Form der Linse - rund
Bauform - hoch
Durchmesser - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901056096
Sonepar Artikelnummer
121165179
Hersteller Artikelnummer
9001R31
Hersteller Typ
9001R31
Hersteller Artikel Nr.:
9001R31
Farbe der Linse:
rot
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Durchmesser:
30 mm
Beschriftet:
Nein
Einbaudurchmesser:
30 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.005 kg


