SCHNEIDER ELECTRIC - Roter nicht beleucht. Drucktaster, Typ K, Ø 30, rund, Momenttaster, 1 S+1 Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001KR3RH13
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Bauform des Knopfes - hoch
Farbe des Knopfes - rot/grün
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901849230
Sonepar Artikelnummer
121165082
Hersteller Artikelnummer
9001KR3RH13
Hersteller Typ
9001KR3RH13
Hersteller Artikel Nr.:
9001KR3RH13
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bauform des Knopfes:
hoch
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
31 mm
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
sonstige
Transparent:
Nein
Geeignet für Beleuchtung:
Ja
Tastend:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
13
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.127 kg


