SCHNEIDER ELECTRIC - Roter Pilztaster Ø 41mm, für nicht beleuchteten Drucktaster Ø 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001R22
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901319986
Sonepar Artikelnummer
121165177
Hersteller Artikelnummer
9001R22
Hersteller Typ
9001R22
Hersteller Artikel Nr.:
9001R22
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg
Roter Pilztaster Ø 41mm, für nicht beleuchteten Drucktaster Ø 30mm - 9001R22


