Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Rückmeldeplatine

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Rückmeldeplatine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1879900

  • Geeignet für - Außenstation

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4026529034834

Sonepar Artikelnummer

120378483

Hersteller Artikelnummer

1879900

Hersteller Typ

1879900

Hersteller Artikel Nr.:

1879900

Geeignet für:

Außenstation

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.028 kg

Zur akustischen Rückmeldung der Klingelsignale an der Türstation. Zum Einbau in Portier Rahmen AP oder UP. auch in Verbindung mit Einbaulautsprecher einsetzbar. 1x pro Türstation erforderlich. Zubehör Einbaulautsprecher 14921xx Hinweis In Verbindung mit dem Einbaulautsprecher 14921xx wird ein Kreuzverbinder 18797xx benötigt.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie