Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Rückseitiger Anschluss Horizontal Oben 4P für NW 800/2000A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Rückseitiger Anschluss Horizontal Oben 4P für NW 800/2000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 48168

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85369095

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430481683

Sonepar Artikelnummer

120249866

Hersteller Artikelnummer

48168

Hersteller Typ

48168

Hersteller Artikel Nr.:

48168

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.920 kg

Anschluß für den Leistungsschalter MasterPact NT/NW Rückseitiger Anschluss Horizontal Oben 4P für NW 4000A Diese Anschlüsse sind werkseitig montiert.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie