SCHNEIDER ELECTRIC - Rückseitiger Anschluss Vertikal Oben 3P für NW 4000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48135
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430481355
Sonepar Artikelnummer
120249836
Hersteller Artikelnummer
48135
Hersteller Typ
48135
Hersteller Artikel Nr.:
48135
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
4.930 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


