SCHNEIDER ELECTRIC - Rückseitiger Anschluss Vertikal Oben 3P für NW 6300A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48137
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430481379
Sonepar Artikelnummer
120249838
Hersteller Artikelnummer
48137
Hersteller Typ
48137
Hersteller Artikel Nr.:
48137
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
8.860 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


