SCHNEIDER ELECTRIC - Rückseitiger Anschluss Vertikal Oben 4P für NWb 6300A Einschubtechnik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48162
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430481621
Sonepar Artikelnummer
120249860
Hersteller Artikelnummer
48162
Hersteller Typ
48162
Hersteller Artikel Nr.:
48162
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
11.480 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


