SCHNEIDER ELECTRIC - Rückseitiger Anschluss Vertikal Unten 3P für NW 4000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48140
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430481409
Sonepar Artikelnummer
120249841
Hersteller Artikelnummer
48140
Hersteller Typ
48140
Hersteller Artikel Nr.:
48140
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
4.930 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


