SCHNEIDER ELECTRIC - Rückseitiger Anschluss Vertikal Unten 4P für NWb 6300A Einschubkassette

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 48167
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430481676
Sonepar Artikelnummer
120249865
Hersteller Artikelnummer
48167
Hersteller Typ
48167
Hersteller Artikel Nr.:
48167
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
11.480 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


