Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Rückspeiseeinheit, ATV Regen, 7,5kW, 3x400V, IP20

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Rückspeiseeinheit, ATV Regen, 7,5kW, 3x400V, IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ATVRU75N4

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - ID

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481144218

Sonepar Artikelnummer

121165760

Hersteller Artikelnummer

ATVRU75N4

Hersteller Typ

ATVRU75N4

Hersteller Artikel Nr.:

ATVRU75N4

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

6.000 kg

Diese Rückspeiseeinheit ist eine Option für Antriebe mit variabler Geschwindigkeit der Reihe Altivar. Er hat einen eingebauten EMV-Filter, der der Norm IEC 61800-3 entspricht. Seine Nennleistung ist gleich 7,5 kW. Die Hauptfunktion des ATV-Regenerators besteht darin, eine Möglichkeit zur Energierückspeisung in die Wechselstromversorgung zu bieten. Die Schutzart ist IP20. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 50 °C. Er wiegt 6 kg und hat die folgenden Abmessungen: 80 mm breit, 337 mm hoch, 175 mm tief. Er ist für schwere Bremsanwendungen wie Materialbearbeitung, Materialtransport und Heben mit einfacher Einstellung konzipiert. Es entspricht den internationalen Normen IEC 61800-3 und IEC 61800-5-1. Diese Rückspeiseeinheit ist mit den Antrieben ATV320, ATV340 und ATV900 kompatibel. Das Produkt wird in einer Verpackung geliefert. Er kann sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Position installiert werden. Er ist vollständig in die EcoStruxure-Maschine von Schneider Electric über DTM integriert. Es ist möglich, ATV320-Antriebe direkt in der SoMachine- und SoMove-Software mit Hilfe desselben Software-Bausteins (DTM) zu konfigurieren, zu steuern und zu diagnostizieren. Er ist umweltfreundlich und erfüllt Richtlinien wie RoHS, WEEE, etc. zum Umweltschutz.