SCHNEIDER ELECTRIC - Rückteil Resi9 kV für Gehäuse 2 Reihen 12 Module für Hohlwand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - R9H10836B
Montageart - Hohlwand
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 12
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489515126
Sonepar Artikelnummer
121050899
Hersteller Artikelnummer
R9H10836B
Hersteller Typ
R9H10836B
Hersteller Artikel Nr.:
R9H10836B
Montageart:
Hohlwand
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit N-Trennschlitten:
Nein
Farbe:
weiß
Anzahl der Öffnungen für Steckdosen:
0
Art der Abdeckung:
ohne
Art der Tür:
sonstige
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
Signaldurchlassende Tür:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Art der Schließung:
sonstige
Einbautiefe:
90 mm
Einbauhöhe:
431 mm
Einbaubreite:
324 mm
Innentiefe:
85 mm
Erdungsklemmenblock:
Nein
Neutralleiterklemmenblock:
Nein
DIN-Schiene:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Anbaumöglichkeit:
Nein
Plombierbar:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
RAL-Nummer:
9016
Höhe:
431 mm
Breite:
324 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.300 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


