Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Ruftastereinsatz mit Zentralplatte (SIGMA) JOY reinweiß

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Ruftastereinsatz mit Zentralplatte (SIGMA) JOY reinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ELG740154

  • Ausführung - Zugschnur

  • Farbe - weiß

  • Spannungsart - AC

  • Nennspannung AC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984195972

Sonepar Artikelnummer

121167922

Hersteller Artikelnummer

ELG740154

Hersteller Typ

ELG740154

Hersteller Artikel Nr.:

ELG740154

Ausführung:

Zugschnur

Farbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung AC:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Gerätebreite:

72 mm

Gerätehöhe:

72 mm

Gerätetiefe:

28 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.056 kg

Ruftastereinsatz mit Zentralplatte für ELSO JOY, mit membranbeschichtetem Knopf und Beruhigungslicht, geliefert mit 2 m langer Zugschnur, der Taster wird in einem Aufputzrahmen oder in einer UP-Dose montiert Farbe reinweiß.