SCHNEIDER ELECTRIC - Ruftastereinsatz mit Zugschnur und Zentralplatte, polarweiß glänzend, System M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MEG4850-0319
Ausführung - Montageset Zugschnur
Farbe - weiß
Spannungsart - AC
Nennspannung AC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042811167394
Sonepar Artikelnummer
120374664
Hersteller Artikelnummer
MEG4850-0319
Hersteller Typ
MEG4850-0319
Hersteller Artikel Nr.:
MEG4850-0319
Ausführung:
Montageset Zugschnur
Farbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung AC:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Gerätebreite:
72 mm
Gerätehöhe:
72 mm
Gerätetiefe:
28 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.060 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


