Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - S-D-Schützkombination, 11kW, 24V50/60Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - S-D-Schützkombination, 11kW, 24V50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC3D12AB7

  • Funktion - Stern-Dreieck-Schütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110545630

Sonepar Artikelnummer

120638278

Hersteller Artikelnummer

LC3D12AB7

Hersteller Typ

LC3D12AB7

Hersteller Artikel Nr.:

LC3D12AB7

Funktion:

Stern-Dreieck-Schütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

11 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

5.59 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

143 mm

Höhe:

124 mm

Tiefe:

143 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.584 kg

Vormontierter TeSys D-Stern-Dreieck-Starter für Motoranwendungen bis 11kW@400V. Anlasser zur Plattenmontage, offene Version, bestehend aus 3 Schützen mit 24V 50/60Hz AC-Spulen, 1Ö eingebautem Hilfskontakt an Stern und einem zeitverzögerten Hilfsschalterblock. Ausgestattet mit vorverdrahteten Stern-Dreieck-Stromanschlüssen und mechanischer Verriegelung. Die maximale Betriebsrate beträgt 30 Anläufe pro Stunde und die maximale Startzeit 30 Sekunden. Der Schutz wird dringend empfohlen, wenn ein thermisches Überlastrelais hinzugefügt wird (separat zu bestellen).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie